曜日別特売

エボルタ付きLEDライト

エボルタ付きLEDライト - Panasonic(パナソニック)
(3件のレビュー)

従来品比2倍の明るさ200lx(BF-158比)
10年保存可能、長もちのEVOLTA単1同梱
激しい雨でも使用可能な生活防水構造

電池寿命(時間)
連続約120時間(エボルタ)
連続約100時間(アルカリ)
連続点灯時間
連続約120時間(乾電池エボルタ使用)
連続約100時間(パナソニックアルカリ乾電池使用)
連続約50時間(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)
寸法(mm)約Φ70×195質量(g)約420(電池含)使用電池単1形電池×2本照度(Lux)320全光束(Lm)18使用電球LED耐水性生活防水照射距離(m)照度:約320 lx(1m前方電池初期時)電球の種類LED特殊用途防水内容量1個
注意
※充電池は使用しないでください。
※商品の色は画面の見え方等により、実物とは異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41874411BF-158BK-W
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41874411
2019-12-12
用途: 非常時用

非常時用に枕元に置くことにした。使い易い。生活防水というのも非常時には重要。

対象商品 : 41874411
2017-03-25
用途: 停電、暗い所での作業
サービス業

ハンディーで、明るくて役にたっています。どのくらい長く仕事をしてくれるか期待しています。

対象商品 : 41874411
2016-11-01
用途: 夜間の見回り
製造業

特に問題はないと思います。今後は電池の寿命が長いか検証する予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする