曜日別特売

ITハンガー IT-Sタイプ(ステンレス)(小箱)

ITハンガー IT-Sタイプ(ステンレス)(小箱) - 大阪魂
(2件のレビュー)
材質ステンレス
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
全長L(mm)
ねじ長さl(mm)
ドリル径(Φmm)
締付板厚(mm)
プレート長さC(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41877446IT-630S1箱(50個)M630137.510~1224
取扱い終了
返品不可
41877455IT-640S1箱(50個)M640237.510~2224
取扱い終了
41877464IT-650S1箱(50個)M650337.510~3224
取扱い終了
返品不可
41877473IT-840S1箱(50個)M84020912~1830
取扱い終了
41877482IT-850S1箱(50個)M85030912~2830
取扱い終了
返品不可
41877491IT-860S1箱(50個)M86040912~3830
取扱い終了
返品不可
41877507IT-870S1箱(50個)M87050912~4830
取扱い終了
返品不可
41877516IT-880S1箱(50個)M88060912~5830
取扱い終了
返品不可
41877525IT-890S1箱(50個)M89060922~6830
取扱い終了
返品不可
41877534IT-810S1箱(50個)M810070922~7830
取扱い終了
41877543IT-1050S1箱(50個)M1050261114~2336
取扱い終了
41877552IT-1070S1箱(50個)M1070461114~4336
取扱い終了
返品不可
41877561IT-1090S1箱(50個)M1090661114~6336
取扱い終了
返品不可
41877577IT-1010S1箱(50個)M10100761114~7336
取扱い終了
返品不可
41877586IT-1250S1箱(30個)M12502313.515~2237
取扱い終了
返品不可
41877595IT-1270S1箱(30個)M12704313.515~4237
取扱い終了
返品不可
41877604IT-1210S1箱(30個)M121007313.515~7237
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41877446IT-630S42087446IT-630SIT-630S ITハンガー IT-Sタイプ(ステンレス) 大阪魂 42087446ITハンガー IT-Sタイプ(ステンレス)大阪魂1個
469
税込516
注文コードが変更になりました
41877455IT-640S42087455IT-640SIT-640S ITハンガー IT-Sタイプ(ステンレス) 大阪魂 42087455ITハンガー IT-Sタイプ(ステンレス)大阪魂1個
439
税込483
注文コードが変更になりました
41877464IT-650S42087464IT-650SIT-650S ITハンガー IT-Sタイプ(ステンレス) 大阪魂 42087464ITハンガー IT-Sタイプ(ステンレス)大阪魂1個
429
税込472
注文コードが変更になりました
41877473IT-840S42087473IT-840SIT-840S ITハンガー IT-Sタイプ(ステンレス) 大阪魂 42087473ITハンガー IT-Sタイプ(ステンレス)大阪魂1個
509
税込560
注文コードが変更になりました
41877482IT-850S42087482IT-850SIT-850S ITハンガー IT-Sタイプ(ステンレス) 大阪魂 42087482ITハンガー IT-Sタイプ(ステンレス)大阪魂1個
569
税込626
注文コードが変更になりました
41877491IT-860S42087491IT-860SIT-860S ITハンガー IT-Sタイプ(ステンレス) 大阪魂 42087491ITハンガー IT-Sタイプ(ステンレス)大阪魂1個
589
税込648
注文コードが変更になりました
41877507IT-870S42087507IT-870SIT-870S ITハンガー IT-Sタイプ(ステンレス) 大阪魂 42087507ITハンガー IT-Sタイプ(ステンレス)大阪魂1個
589
税込648
注文コードが変更になりました
41877516IT-880S42087516IT-880SIT-880S ITハンガー IT-Sタイプ(ステンレス) 大阪魂 42087516ITハンガー IT-Sタイプ(ステンレス)大阪魂1個
619
税込681
注文コードが変更になりました
41877525IT-890S42087525IT-890SIT-890S ITハンガー IT-Sタイプ(ステンレス) 大阪魂 42087525ITハンガー IT-Sタイプ(ステンレス)大阪魂1個
689
税込758
注文コードが変更になりました
41877534IT-810S42087534IT-810SIT-810S ITハンガー IT-Sタイプ(ステンレス) 大阪魂 42087534ITハンガー IT-Sタイプ(ステンレス)大阪魂1個
709
税込780
注文コードが変更になりました
41877543IT-1050S42087543IT-1050SIT-1050S ITハンガー IT-Sタイプ(ステンレス) 大阪魂 42087543ITハンガー IT-Sタイプ(ステンレス)大阪魂1個
739
税込813
注文コードが変更になりました
41877552IT-1070S42087552IT-1070SIT-1070S ITハンガー IT-Sタイプ(ステンレス) 大阪魂 42087552ITハンガー IT-Sタイプ(ステンレス)大阪魂1個
829
税込912
注文コードが変更になりました
41877561IT-1090S42087561IT-1090SIT-1090S ITハンガー IT-Sタイプ(ステンレス) 大阪魂 42087561ITハンガー IT-Sタイプ(ステンレス)大阪魂1個
919
税込1,011
注文コードが変更になりました
41877577IT-1010S42087577IT-1010SIT-1010S ITハンガー IT-Sタイプ(ステンレス) 大阪魂 42087577ITハンガー IT-Sタイプ(ステンレス)大阪魂1個
959
税込1,055
注文コードが変更になりました
41877586IT-1250S42087586IT-1250SIT-1250S ITハンガー IT-Sタイプ(ステンレス) 大阪魂 42087586ITハンガー IT-Sタイプ(ステンレス)大阪魂1個
1,098
税込1,208
注文コードが変更になりました
41877595IT-1270S42087595IT-1270SIT-1270S ITハンガー IT-Sタイプ(ステンレス) 大阪魂 42087595ITハンガー IT-Sタイプ(ステンレス)大阪魂1個
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました
41877604IT-1210S42087604IT-1210SIT-1210S ITハンガー IT-Sタイプ(ステンレス) 大阪魂 42087604ITハンガー IT-Sタイプ(ステンレス)大阪魂1個
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41877482
2023-09-29
用途: 配管支持金具の取り付け
建設業・工事業

取り付けしやすかった。
強度が保てた。
納期が早くて助かった。

対象商品 : 41877543
2017-04-17
用途: 金物下地取付

注文翌日に商品が届きました。金額もホームセンターより安かったです。
品質についても問題は無いように思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1298:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする