Pレスアンカー ナベ PP-Sタイプ(SUS410)(小箱)

Pレスアンカー ナベ PP-Sタイプ(SUS410)(小箱) - サンコーテクノPレスアンカー ナベ PP-Sタイプ(SUS410)(小箱) - サンコーテクノ
適合ビット/2材質SUS410
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法dk(mm)
寸法L(mm)
ドリル径(Φmm)
穿孔深さ(mm)
埋め込み深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41877771PP-438S1箱(100個)M40.77.2383.44830
2,700
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
41877787PP-445S1箱(100個)M40.77.2453.45530
3,100
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
41877814PP-545S1箱(100個)M50.89454.35530
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
41877823PP-560S1箱(50個)M50.89604.37030
3,300
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
41877832PP-575S1箱(50個)M50.89754.38530
4,200
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
41877762PP-432S1箱(200個)M40.77.2323.44230
オープン
取扱い終了
代替品有
41877796PP-525S1箱(100個)M50.89254.33522
オープン
取扱い終了
代替品有
41877805PP-535S1箱(100個)M50.89354.34530
オープン
取扱い終了
代替品有
41877753PP-425S1箱(200個)M40.77.2253.43522
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41877762PP-432S37131866PP-4X32SP200PP-432S Pレスアンカーステンレス サンコーテクノ 37131866Pレスアンカーステンレスサンコーテクノ1パック(200本)
3,398
税込3,738
注文コードが変更になりました
41877796PP-525S37131884PP-5X25SP100PP-525S Pレスアンカーステンレス サンコーテクノ 37131884Pレスアンカーステンレスサンコーテクノ1パック(100本)
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました
41877805PP-535S37131902PP-5X35SP100PP-535S Pレスアンカーステンレス サンコーテクノ 37131902Pレスアンカーステンレスサンコーテクノ1パック(100本)
3,398
税込3,738
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
248:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする