Pレスアンカー ナベワッシャーヘッド PW-Sタイプ(SUS410)(小箱)

Pレスアンカー ナベワッシャーヘッド PW-Sタイプ(SUS410)(小箱) - サンコーテクノPレスアンカー ナベワッシャーヘッド PW-Sタイプ(SUS410)(小箱) - サンコーテクノ
ドリル径(Φmm)3.4材質SUS410
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼径d(mm)
頭部径dk(mm)
首下長さL(mm)
埋め込み深さ(mm)
穿孔深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42894485PW-445S1箱(100個)49.6453055
3,750
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
41877841PW-425S1箱(200個)---2235
オープン
取扱い終了
代替品有
41877857PW-432S1箱(100個)---3042
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41877841PW-425S37131927PW-4X25SP200PW-425S Pレスアンカーステンレス サンコーテクノ 37131927Pレスアンカーステンレスサンコーテクノ1パック(200本)
3,798
税込4,178
注文コードが変更になりました
41877857PW-432S37131945PW-4X32SP100PW-432S Pレスアンカーステンレス サンコーテクノ 37131945Pレスアンカーステンレスサンコーテクノ1パック(100本)
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3511:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする