曜日別特売

Pレスアンカー 皿 PF-Sタイプ(SUS410)(小箱)

Pレスアンカー 皿 PF-Sタイプ(SUS410)(小箱) - サンコーテクノPレスアンカー 皿 PF-Sタイプ(SUS410)(小箱) - サンコーテクノ
材質SUS410
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
呼径d(mm)
ねじピッチ
寸法dk(Φmm)
頭部径dk(mm)
寸法L(mm)
ドリル径(Φmm)
埋め込み深さ(mm)
穿孔深さ(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41877875PF-432S1箱(200個)M4-0.77-323.43042
4,0003,998
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
41877884PF-438S1箱(100個)M4-0.77-383.43048
2,3002,298
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
41877893PF-445S1箱(100個)M4-0.77-453.43055
2,8002,798
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
41877927PF-545S1箱(100個)M5-0.89-454.33055
オープン4,998
3,598
アウトレット
3,958(税込)
当日出荷
残り2点です
41877945PF-575S1箱(50個)M5-0.89-754.33085
3,7003,698
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
41877963PF-6X110S1箱(100個)M6-112-1105.340120
24,00023,980
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
41877866PF-425S1箱(200個)M4-0.77-253.42235
オープン
取扱い終了
代替品有
41877902PF-525S1箱(100個)M5-0.89-254.32235
2,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
41877911PF-535S1箱(100個)M5-0.89-354.33045
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41877936PF-560S1箱(50個)M5-0.89-604.33070
2,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
41877954PF-675S1箱(100個)M6-112-755.34085
オープン
取扱い終了
42894521PF-690S1箱(100個)-6--12-5.322100
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41877866PF-425S37131744PF-4X25SP200PF-425S Pレスアンカーステンレス サンコーテクノ 37131744Pレスアンカーステンレスサンコーテクノ1パック(200本)
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました
41877902PF-525S37131762PF-5X25SP100PF-525S Pレスアンカーステンレス サンコーテクノ 37131762Pレスアンカーステンレスサンコーテクノ1パック(100本)
2,098
税込2,308
注文コードが変更になりました
41877911PF-535S37131787PF-5X35SP100PF-535S Pレスアンカーステンレス サンコーテクノ 37131787Pレスアンカーステンレスサンコーテクノ1パック(100本)
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました
41877936PF-560S37131823PF-5X60SP50PF-560S Pレスアンカーステンレス サンコーテクノ 37131823Pレスアンカーステンレスサンコーテクノ1パック(50本)
2,198
税込2,418
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2196:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする