サンコーテクノ
アジャストアンカー AGタイプ(鉄/生地)(小箱)
ねじの呼び
M6
外径D(Φmm)
9.5
ドリル径(Φmm)
10
埋め込み深さ(mm)
35
材質
鉄
表面処理
生地
最大引張荷重kN(kgf)
10.7(1100)
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41878191
AG-680
80
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
41878207
AG-6100
100
¥
14,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください