サンコーテクノ
グリップアンカー SGAタイプ(SUS316)(小箱)
ねじの呼び
M10
外径D(Φmm)
14
全長L(mm)
40
寸法l(mm)
15
ドリル径(Φmm)
14.5
埋め込み深さ(mm)
40
材質
SUS316
最大引張荷重kN(kgf)
14.9(1520)
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41878532
316SGA-10M
¥
67,500
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください