曜日別特売

グリップアンカー SGAタイプ(ステンレス)(小箱)

グリップアンカー SGAタイプ(ステンレス)(小箱) - サンコーテクノグリップアンカー SGAタイプ(ステンレス)(小箱) - サンコーテクノグリップアンカー SGAタイプ(ステンレス)(小箱) - サンコーテクノグリップアンカー SGAタイプ(ステンレス)(小箱) - サンコーテクノ
材質ステンレス
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
外径D(Φmm)
全長L(mm)
ねじ長さl(mm)
ドリル径(Φmm)
埋め込み深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41878575SGA-10MS1箱(100個)M101430-14.530
32,500
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
41878584SGA-10ML1箱(50個)M101470-14.570(40+仕上材厚30)
42,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
41878602SGA-12ML1箱(30個)M1217.380-1880(50+仕上材厚30)
35,700
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
41878627SGA-16ML1箱(15個)M1621.5100-22100(60+仕上材厚40)
25,050
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
41878663SGA-601箱(15個)W3/425.480-2680
37,200
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
42896786SGA-24M1箱(6個)M24321104533110
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
42896822SGA-30351箱(100個)W3/812351112.535
29,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
41878541SGA-6M1箱(100個)M610.530-1130
オープン
取扱い終了
代替品有
41878557SGA-8M1箱(100個)M81235-12.535
オープン
取扱い終了
代替品有
41878566SGA-10M1箱(100個)M101440-14.540
オープン
取扱い終了
代替品有
41878593SGA-12M1箱(50個)M1217.350-1850
オープン
取扱い終了
代替品有
41878611SGA-16M1箱(25個)M1621.560-2260
オープン
取扱い終了
代替品有
41878636SGA-20M1箱(15個)M2025.480-2680
オープン
取扱い終了
代替品有
41878645SGA-301箱(100個)W3/81440-14.540
35,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
41878654SGA-501箱(25個)W5/821.560-2260
25,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
42896804SGA-401箱(50個)W1/217.350201850
31,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
42896813SGA-30S1箱(100個)W3/814301314.530
32,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
4289679516SGA-251箱(100個)------
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41878541SGA-6M40382054SGA-6MSGA-6M グリップアンカー(ステンレス製) サンコーテクノ 40382054グリップアンカー(ステンレス製)サンコーテクノ1箱(100個)
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました
41878557SGA-8M40382063SGA-8MSGA-8M グリップアンカー(ステンレス製) サンコーテクノ 40382063グリップアンカー(ステンレス製)サンコーテクノ1箱(100個)
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました
41878566SGA-10M40382072SGA-10MSGA-10M グリップアンカー(ステンレス製) サンコーテクノ 40382072グリップアンカー(ステンレス製)サンコーテクノ1箱(100個)
25,980
税込28,578
注文コードが変更になりました
41878593SGA-12M40382081SGA-12MSGA-12M グリップアンカー(ステンレス製) サンコーテクノ 40382081グリップアンカー(ステンレス製)サンコーテクノ1箱(50個)
24,980
税込27,478
注文コードが変更になりました
41878611SGA-16M40382097SGA-16MSGA-16M グリップアンカー(ステンレス製) サンコーテクノ 40382097グリップアンカー(ステンレス製)サンコーテクノ1箱(25個)
20,980
税込23,078
注文コードが変更になりました
41878636SGA-20M40382124SGA-20MSGA-20M グリップアンカー(ステンレス製) サンコーテクノ 40382124グリップアンカー(ステンレス製)サンコーテクノ1箱(15個)
28,980
税込31,878
注文コードが変更になりました
41878645SGA-3002276827SGA-30SGA-30 グリップアンカー(ステンレス製) サンコーテクノ 02276827グリップアンカー(ステンレス製)サンコーテクノ1箱(100個)
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました
41878654SGA-5010885428SGA-50 (W5/8)SGA-50 グリップアンカーSGAタイプ ステンレス製インチねじ サンコーテクノ 10885428グリップアンカーSGAタイプ ステンレス製インチねじサンコーテクノ1セット(25個)
24,980
税込27,478
注文コードが変更になりました
42896804SGA-4002276836SGA-40SGA-40 グリップアンカー(ステンレス製) サンコーテクノ 02276836グリップアンカー(ステンレス製)サンコーテクノ1箱(50個)
30,980
税込34,078
注文コードが変更になりました
42896813SGA-30S40382492SGA-30SSGA-30S グリップアンカー(ステンレス製) サンコーテクノ 40382492グリップアンカー(ステンレス製)サンコーテクノ1箱(100個)
20,980
税込23,078
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1642:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする