エイ・ワイ・ファスナー
ビルボルト(ステンレス)(小箱)
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ドリル径(Φmm)
材質
全長B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41878864
SBB-0650
1箱(200個)
M6
11
ステンレス
-
25
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
41878873
SBB-0865
1箱(200個)
M8
12.5
ステンレス
-
35
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
41878882
SBB-1070
1箱(100個)
M10
14.5
ステンレス
-
35
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
41878891
SBB-1080
1箱(100個)
M10
14.5
ステンレス
-
45
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
41878907
SBB-1010
1箱(100個)
M10
14.5
ステンレス
-
65
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
41878916
SBB-1012
1箱(100個)
M10
14.5
ステンレス
-
85
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
41878925
SBB-1210
1箱(50個)
M12
18
ステンレス
-
55
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
41878934
SBB-1212
1箱(50個)
M12
18
ステンレス
-
75
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
41878943
SBB-1220
1箱(50個)
M12
18
ステンレス
-
155
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
41878952
SBB-1610
1箱(25個)
M16
22.5
ステンレス
-
50
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
41878961
SBB-1612
1箱(25個)
M16
22.5
ステンレス
-
65
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
41878977
SBB-1616
1箱(25個)
M16
22.5
ステンレス
-
105
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42897836
SBB-1620
1箱(25個)
M16
22.5
ステンレス
200
145
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください