フリップアンカー 本体(クロメート)(小箱)

フリップアンカー 本体(クロメート)(小箱) - イイファス
(2件のレビュー)
セット内容フリップアンカー・ブッシュ表面処理クロメート適合ボルト長さ:壁厚+被締結物+35mm以上
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじ径
下穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41878995FA-M8N1箱(40個)M814.5
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
41879004FA-M10N1箱(30個)M1016.5
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
41879013FA-W3/8N1箱(30個)W3/816.5
オープン
取扱い終了
代替品有
41878986FA-M6N1箱(50個)M612.5
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41879013FA-W3/8N42089555FA-W3/8NFA-W3/8N フリップアンカー 本体(クロメート) イイファス 42089555フリップアンカー 本体(クロメート)イイファス1個
319
税込351
注文コードが変更になりました
41878986FA-M6N42089521FA-M6NFA-M6N フリップアンカー 本体(クロメート) イイファス 42089521フリップアンカー 本体(クロメート)イイファス1個
299
税込329
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41879013
2020-03-24
用途: 電気工事で機器の取付時

軽鉄の中空壁に機器等を取付る時によく使用しますが、石膏ボード仕上げの壁にドリルで下穴をあけるときは、予定開口よりも広がり気味に空いてしまいがちでブッシュの停まりがゆるくそのため機器を取り付ける時にボルトごと壁内に落ちそうになる時があります。ブッシュのつば部分がも少し広いものがあれば助かります。

2が参考にしています
2018-04-18
用途: ALCえの器具取り付け
小林電気工事建設業・工事業

ボルト長さの調整が出来て良い
笠の部分のもう少し大きい物があると良い

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
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
2497:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする