フリップアンカー(クロメート)(小箱)

フリップアンカー(クロメート)(小箱) - イイファス
表面処理クロメートセット内容フリップアンカー・ブッシュ・クロメート寸切ボルト・ナット・ワッシャー
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじ径
下穴径(Φmm)
適合板厚(mm)
ボルト長さ首下(mm)
プレート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41879022FA-6×70B1箱(40個)M612.5(壁厚+被締結物)8~407036×10×7.9
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
41879047FA-8×70B1箱(30個)M814.5(壁厚+被締結物)10~407036×12×9
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
41879065FA-10×70B1箱(20個)M1016.5(壁厚+被締結物)12~407036×14×10
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
41879074FA-10×135B1箱(20個)M1016.5(壁厚+被締結物)12~10013536×14×10
オープン
7,598
8,358(税込)
当日出荷
41879031FA-6×85B1箱(40個)M612.5(壁厚+被締結物)8~558536×10×7.9
オープン
取扱い終了
41879056FA-8×85B1箱(30個)M814.5(壁厚+被締結物)10~558536×12×9
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
1が参考にしています
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1840:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする