ボルトアンカー SBAタイプ(ステンレス)(小箱)

ボルトアンカー SBAタイプ(ステンレス)(小箱) - サンコーテクノボルトアンカー SBAタイプ(ステンレス)(小箱) - サンコーテクノボルトアンカー SBAタイプ(ステンレス)(小箱) - サンコーテクノボルトアンカー SBAタイプ(ステンレス)(小箱) - サンコーテクノ
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ドリル径(Φmm)
材質
全長L(mm)
埋め込み深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41879153SBA-6501箱(100個)M610ステンレス50-
26,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
41879162SBA-8651箱(100個)M812.5ステンレス65-
36,500
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
41879187SBA-10701箱(50個)M1014.5ステンレス70-
22,000
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
41879196SBA-10801箱(50個)M1014.5ステンレス80-
22,750
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
41879205SBA-10101箱(50個)M1014.5ステンレス100-
27,750
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
41879214SBA-10121箱(50個)M1014.5ステンレス120-
29,500
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
41879223SBA-10151箱(30個)M1014.5ステンレス150-
21,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
41879232SBA-12101箱(30個)M1218ステンレス100-
27,900
20,980
23,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月16日
41879241SBA-12121箱(30個)M1218ステンレス120-
32,100
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
41879266SBA-12161箱(25個)M1218ステンレス160-
38,500
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
41879275SBA-16101箱(20個)M1622ステンレス100-
37,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
42899507SBA-16121箱(20個)M1622ステンレス12060
37,800
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
42899516SBA-16151箱(20個)M1622ステンレス15060
40,400
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
42899525SBA-16201箱(15個)M1622ステンレス20060
36,750
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
41879171SBA-8701箱(100個)M812.5ステンレス70-
オープン
取扱い終了
41879257SBA-12151箱(25個)M1218ステンレス150-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41879171SBA-87010893408SBA-870 (ステンレス)SBA-870 ボルトアンカーSBAタイプ ステンレス製 ミリねじ サンコーテクノ 10893408ボルトアンカーSBAタイプ ステンレス製 ミリねじサンコーテクノ1セット(100個)
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1869:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする