三星産業貿易
ノブナット 黒(小箱)
材質(本体)
フェノール
種類
三角形
表面処理
真鍮低カドミ
取付部
めねじ
材質(取付部)
真鍮
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法E(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41879415
KTN-1
1箱(50個)
M5
0.8
8.5
5
15
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41879424
KTN-2
1箱(40個)
M6
1
10
6
17
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42868612
KTN-4
1箱(20個)
M10
1.5
14
9
23
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
当日出荷
41879433
KTN-2
1箱(24個)
M8
1.25
10
6
17
オープン
取扱い終了
42868621
KTN-3
1箱(40個)
M8
1.25
12
8
20
オープン
取扱い終了
41879442
KTN-3
1箱(20個)
M10
1.5
12
8
20
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください