三星産業貿易
ノブナットGタイプ (G-2)(鉄/生地)(小箱)
材質(本体)
ABS樹脂
材質(取付部)
真鍮
取付長(mm)
10
取付部
めねじ
種類
五角形
表面処理
真鍮低カドミ
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41879467
M6
42
10
18
26
10
M6
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41879476
M8
42
10
18
26
10
M8
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください