ノブナットGタイプ (G-3)(鉄/生地)(小箱)

ノブナットGタイプ (G-3)(鉄/生地)(小箱) - 三星産業貿易ノブナットGタイプ (G-3)(鉄/生地)(小箱) - 三星産業貿易
材質(本体)ABS樹脂材質(取付部)真鍮取付長(mm)12取付部めねじ種類五角形表面処理真鍮低カドミ内容量1箱(70個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41879485M84511203212M8
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
41879494M104511203212M10
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする