曜日別特売

白ユリヤ化粧ねじ No.2(ステンレス)(小箱)

白ユリヤ化粧ねじ No.2(ステンレス)(小箱) - 大阪魂白ユリヤ化粧ねじ No.2(ステンレス)(小箱) - 大阪魂
材質ステンレス寸法H(mm)5.5寸法D(mm)14寸法B(mm)0.7寸法C(mm)11寸法D1(mm)13寸法H1(mm)1内容量1箱(500個)
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
418813324×8M40.78
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
418813414×10M40.710
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
418814455×22M50.822
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
418813234×6M40.76
取扱い終了
返品不可
代替品有
418813574×12M40.712
取扱い終了
返品不可
代替品有
418813664×14M40.714
取扱い終了
返品不可
代替品有
418813754×16M40.716
取扱い終了
返品不可
代替品有
418813934×23M40.723
取扱い終了
返品不可
代替品有
418814024×28M40.728
取扱い終了
返品不可
代替品有
418814115×9M50.89
取扱い終了
返品不可
代替品有
418814275×12M50.812
取扱い終了
返品不可
代替品有
418814365×15M50.815
取扱い終了
返品不可
代替品有
418813844×20M40.720
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
418813234×6421215024×64×6 白ユリヤ化粧ねじ No.2(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42121502白ユリヤ化粧ねじ No.2(ステンレス)(パック品)大阪魂1パック(10個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
418813574×12421215364×124×12 白ユリヤ化粧ねじ No.2(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42121536白ユリヤ化粧ねじ No.2(ステンレス)(パック品)大阪魂1パック(10個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
418813664×14421215454×144×14 白ユリヤ化粧ねじ No.2(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42121545白ユリヤ化粧ねじ No.2(ステンレス)(パック品)大阪魂1パック(9個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
418813754×16421215544×164×16 白ユリヤ化粧ねじ No.2(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42121554白ユリヤ化粧ねじ No.2(ステンレス)(パック品)大阪魂1パック(9個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
418813934×23421215724×234×23 白ユリヤ化粧ねじ No.2(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42121572白ユリヤ化粧ねじ No.2(ステンレス)(パック品)大阪魂1パック(8個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
418814024×28421215814×284×28 白ユリヤ化粧ねじ No.2(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42121581白ユリヤ化粧ねじ No.2(ステンレス)(パック品)大阪魂1パック(6個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
418814115×9421215975×95×9 白ユリヤ化粧ねじ No.2(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42121597白ユリヤ化粧ねじ No.2(ステンレス)(パック品)大阪魂1パック(8個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
418814275×12421216065×125×12 白ユリヤ化粧ねじ No.2(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42121606白ユリヤ化粧ねじ No.2(ステンレス)(パック品)大阪魂1パック(8個)
549
税込604
注文コードが変更になりました
418814365×15421216155×155×15 白ユリヤ化粧ねじ No.2(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42121615白ユリヤ化粧ねじ No.2(ステンレス)(パック品)大阪魂1パック(7個)
539
税込593
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
737:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする