大阪魂
冷間蝶ナット Rタイプ(鉄/三価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
表面処理
三価ホワイト
タイプ
Rタイプ
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
全6種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M3
M4
M5
M6
M8
M10
ねじピッチ
選択してください
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
内容量
選択してください
1箱(250個)
1箱(450個)
1箱(700個)
1箱(1000個)
1箱(1300個)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41881752
M3
1箱(1000個)
M3
0.5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41881761
M4
1箱(1300個)
M4
0.7
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41881777
M5
1箱(1300個)
M5
0.8
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41881786
M6
1箱(700個)
M6
1
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41881795
M8
1箱(450個)
M8
1.25
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41881804
M10
1箱(250個)
M10
1.5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください