曜日別特売

Uナット 細目(鉄/三価ホワイト)(小箱)

Uナット 細目(鉄/三価ホワイト)(小箱) - 冨士精密Uナット 細目(鉄/三価ホワイト)(小箱) - 冨士精密
材質表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル細目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41884613M10×1.251箱(600個)M101.25約7.1
オープン
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
41884604M8×1.01箱(1000個)M81-
オープン
取扱い終了
41884622M12×1.251箱(400個)M121.25約9
オープン
取扱い終了
41884631M14×1.51箱(250個)M141.5約11
オープン
取扱い終了
41884647M16×1.51箱(150個)M161.5約13
オープン
取扱い終了
41884656M22×1.51箱(80個)M221.5約17.2
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41884604M8×1.042100886M8×1.0M8×1.0 Uナット 細目(鉄/三価ホワイト) 冨士精密 42100886Uナット 細目(鉄/三価ホワイト)冨士精密1パック(3個)
529
税込582
注文コードが変更になりました
41884622M12×1.2542100904M12×1.25M12×1.25 Uナット 細目(鉄/三価ホワイト) 冨士精密 42100904Uナット 細目(鉄/三価ホワイト)冨士精密1パック(2個)
529
税込582
注文コードが変更になりました
41884631M14×1.542100913M14×1.5M14×1.5 Uナット 細目(鉄/三価ホワイト) 冨士精密 42100913Uナット 細目(鉄/三価ホワイト)冨士精密1個
539
税込593
注文コードが変更になりました
41884647M16×1.542100922M16×1.5M16×1.5 Uナット 細目(鉄/三価ホワイト) 冨士精密 42100922Uナット 細目(鉄/三価ホワイト)冨士精密1個
469
税込516
注文コードが変更になりました
41884656M22×1.542100931M22×1.5M22×1.5 Uナット 細目(鉄/三価ホワイト) 冨士精密 42100931Uナット 細目(鉄/三価ホワイト)冨士精密1個
789
税込868
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2384:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする