曜日別特売

Uナット 細目(鉄/生地)(小箱)

Uナット 細目(鉄/生地)(小箱) - 冨士精密Uナット 細目(鉄/生地)(小箱) - 冨士精密
材質表面処理生地ねじ山種類メートル細目
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
寸法S(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41884665M10×1.251箱(600個)M101.25約7.1178.3
オープン
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
41884683M14×1.51箱(250個)M141.5約112212.5
オープン
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
41884674M12×1.251箱(400個)M121.25約91910.5
オープン
取扱い終了
代替品有
41884692M16×1.51箱(150個)M161.5約132414.5
オープン
取扱い終了
代替品有
41884701M18×1.51箱(125個)M181.5約142716
オープン
取扱い終了
代替品有
41884717M20×1.51箱(120個)M201.5約15.43017.5
オープン
取扱い終了
代替品有
41884726M22×1.51箱(80個)M221.5約17.23219.5
オープン
取扱い終了
代替品有
41884735M24×2.01箱(65個)M242約18.83621.5
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41884674M12×1.2542100956M12×1.25M12×1.25 Uナット 細目(鉄/生地) 冨士精密 42100956Uナット 細目(鉄/生地)冨士精密1パック(3個)
529
税込582
注文コードが変更になりました
41884692M16×1.542100974M16×1.5M16×1.5 Uナット 細目(鉄/生地) 冨士精密 42100974Uナット 細目(鉄/生地)冨士精密1個
589
税込648
注文コードが変更になりました
41884701M18×1.542100983M18×1.5M18×1.5 Uナット 細目(鉄/生地) 冨士精密 42100983Uナット 細目(鉄/生地)冨士精密1個
419
税込461
注文コードが変更になりました
41884717M20×1.542100992M20×1.5M20×1.5 Uナット 細目(鉄/生地) 冨士精密 42100992Uナット 細目(鉄/生地)冨士精密1個
439
税込483
注文コードが変更になりました
41884726M22×1.542101001M22×1.5M22×1.5 Uナット 細目(鉄/生地) 冨士精密 42101001Uナット 細目(鉄/生地)冨士精密1個
659
税込725
注文コードが変更になりました
41884735M24×2.042101017M24×2.0M24×2.0 Uナット 細目(鉄/生地) 冨士精密 42101017Uナット 細目(鉄/生地)冨士精密1個
969
税込1,066
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4020:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする