冨士精密
Uナット 小形 細目(鉄/クロメート)(小箱)
ねじ山種類
メートル細目
材質
鉄
表面処理
クロメート
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法h(mm)
寸法m(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41884814
M10
1箱(800個)
M10
1.25
8.5
約7.3
14
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41884823
M14
1箱(300個)
M14
1.5
12.5
約11
19
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください