曜日別特売

Uナット 薄形(鉄/ユニクロ)(小箱)

Uナット 薄形(鉄/ユニクロ)(小箱) - 冨士精密Uナット 薄形(鉄/ユニクロ)(小箱) - 冨士精密
材質表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法h1(mm)
寸法S(mm)
寸法e(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41885085M6 H=41箱(1500個)M61410約11.5
オープン
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
41885067M4 H=3.11箱(4000個)M40.73.17約8.1
オープン
取扱い終了
41885076M5 H=41箱(3000個)M50.848約9.2
オープン
取扱い終了
41885094M8 H=51箱(1600個)M81.25513約15
オープン
取扱い終了
41885103M10 H=6.51箱(800個)M101.56.517約19.6
オープン
取扱い終了
41885121M14 H=9.51箱(300個)M1429.522約25.4
オープン
取扱い終了
41885137M16 H=121箱(200個)M1621224約27.7
オープン
取扱い終了
41885146M20 H=141箱(145個)M202.51430約34.6
オープン
取扱い終了
41885112M12 H=8.51箱(500個)M121.758.519約21.9
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41885067M4 H=3.142101342M4 H=3.1M4 H=3.1 Uナット 薄形(鉄/ユニクロ) 冨士精密 42101342Uナット 薄形(鉄/ユニクロ)冨士精密1パック(9個)
559
税込615
注文コードが変更になりました
41885076M5 H=442101351M5 H=4M5 H=4 Uナット 薄形(鉄/ユニクロ) 冨士精密 42101351Uナット 薄形(鉄/ユニクロ)冨士精密1パック(9個)
559
税込615
注文コードが変更になりました
41885094M8 H=542101376M8 H=5M8 H=5 Uナット 薄形(鉄/ユニクロ) 冨士精密 42101376Uナット 薄形(鉄/ユニクロ)冨士精密1パック(5個)
559
税込615
注文コードが変更になりました
41885103M10 H=6.542101385M10 H=6.5M10 H=6.5 Uナット 薄形(鉄/ユニクロ) 冨士精密 42101385Uナット 薄形(鉄/ユニクロ)冨士精密1パック(4個)
559
税込615
注文コードが変更になりました
41885121M14 H=9.542101403M14 H=9.5M14 H=9.5 Uナット 薄形(鉄/ユニクロ) 冨士精密 42101403Uナット 薄形(鉄/ユニクロ)冨士精密1パック(2個)
609
税込670
注文コードが変更になりました
41885137M16 H=1242101412M16 H=12M16 H=12 Uナット 薄形(鉄/ユニクロ) 冨士精密 42101412Uナット 薄形(鉄/ユニクロ)冨士精密1パック(2個)
579
税込637
注文コードが変更になりました
41885146M20 H=1442101421M20 H=14M20 H=14 Uナット 薄形(鉄/ユニクロ) 冨士精密 42101421Uナット 薄形(鉄/ユニクロ)冨士精密1個
1,598
税込1,758
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3500:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする