曜日別特売

Uナット 薄形(鉄/三価ホワイト)(小箱)

Uナット 薄形(鉄/三価ホワイト)(小箱) - 冨士精密Uナット 薄形(鉄/三価ホワイト)(小箱) - 冨士精密
材質表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法h1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41885207M8 H=51箱(1600個)M81.255
オープン
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
41885191M4 H=3.11箱(4000個)M40.73.1
オープン
取扱い終了
代替品有
41885216M16 H=121箱(200個)M16212
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41885191M4 H=3.142101473M4 H=3.1M4 H=3.1 Uナット 薄形(鉄/三価ホワイト) 冨士精密 42101473Uナット 薄形(鉄/三価ホワイト)冨士精密1パック(8個)
529
税込582
注文コードが変更になりました
41885216M16 H=1242101491M16 H=12M16 H=12 Uナット 薄形(鉄/三価ホワイト) 冨士精密 42101491Uナット 薄形(鉄/三価ホワイト)冨士精密1個
409
税込450
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4922:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする