Uナット 薄形(鉄/生地)(小箱)

Uナット 薄形(鉄/生地)(小箱) - 冨士精密Uナット 薄形(鉄/生地)(小箱) - 冨士精密
材質表面処理生地ねじ山種類メートル並目
全9種類を絞り込む
ねじの呼び
ねじピッチ
内容量
9種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法h1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44810297M41箱(4000個)M40.73.1
オープン
81,980
90,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
44810306M161箱(200個)M16212
オープン
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
41885225M5 H=41箱(3000個)M50.84
オープン
取扱い終了
代替品有
41885234M6 H=41箱(1500個)M614
オープン
取扱い終了
代替品有
41885243M8 H=51箱(1600個)M81.255
オープン
取扱い終了
代替品有
41885252M10 H=6.51箱(800個)M101.56.5
オープン
取扱い終了
代替品有
41885261M12 H=8.51箱(500個)M121.758.5
オープン
取扱い終了
代替品有
41885277M14 H=9.51箱(300個)M1429.5
オープン
取扱い終了
代替品有
41885286M20 H=141箱(145個)M202.514
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41885225M5 H=442101507M5 H=4M5 H=4 Uナット 薄形(鉄/生地) 冨士精密 42101507Uナット 薄形(鉄/生地)冨士精密1パック(9個)
529
税込582
注文コードが変更になりました
41885234M6 H=442101516M6 H=4M6 H=4 Uナット 薄形(鉄/生地) 冨士精密 42101516Uナット 薄形(鉄/生地)冨士精密1パック(8個)
529
税込582
注文コードが変更になりました
41885243M8 H=542101525M8 H=5M8 H=5 Uナット 薄形(鉄/生地) 冨士精密 42101525Uナット 薄形(鉄/生地)冨士精密1パック(6個)
529
税込582
注文コードが変更になりました
41885252M10 H=6.542101534M10 H=6.5M10 H=6.5 Uナット 薄形(鉄/生地) 冨士精密 42101534Uナット 薄形(鉄/生地)冨士精密1パック(4個)
529
税込582
注文コードが変更になりました
41885261M12 H=8.542101543M12 H=8.5M12 H=8.5 Uナット 薄形(鉄/生地) 冨士精密 42101543Uナット 薄形(鉄/生地)冨士精密1パック(3個)
529
税込582
注文コードが変更になりました
41885277M14 H=9.542101552M14 H=9.5M14 H=9.5 Uナット 薄形(鉄/生地) 冨士精密 42101552Uナット 薄形(鉄/生地)冨士精密1パック(2個)
529
税込582
注文コードが変更になりました
41885286M20 H=1442101561M20 H=14M20 H=14 Uナット 薄形(鉄/生地) 冨士精密 42101561Uナット 薄形(鉄/生地)冨士精密1個
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1462:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする