Uナット(S45C(H)/生地)(小箱)

Uナット(S45C(H)/生地)(小箱) - 冨士精密Uナット(S45C(H)/生地)(小箱) - 冨士精密
材質S45C規格2種ねじ山種類メートル並目
全12種類を絞り込む
ねじの呼び
ねじピッチ
内容量
12種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
全高(mm)
二面幅(mm)
ねじ高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41885295M51箱(2500個)M50.84.68約3.9
オープン
269,800
296,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
41885313M81箱(1000個)M81.257.313約6.1
オープン
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
41885322M101箱(600個)M101.58.317約7.1
オープン
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
41885331M121箱(400個)M121.7510.519約9
オープン
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
41885304M61箱(1500個)M615.110約4.2
オープン
取扱い終了
代替品有
41885347M141箱(250個)M14212.522約11
オープン
取扱い終了
代替品有
41885356M161箱(150個)M16214.524約13
オープン
取扱い終了
代替品有
41885365M181箱(125個)M182.51627約14
オープン
取扱い終了
代替品有
41885374M201箱(120個)M202.517.530約15.4
オープン
取扱い終了
代替品有
41885383M221箱(80個)M222.519.532約17.2
オープン
取扱い終了
代替品有
41885392M241箱(65個)M24321.536約18.8
オープン
取扱い終了
代替品有
41885401M271箱(36個)M2732441約21.2
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41885304M642101787M6M6 Uナット(S45C(H)/生地) 冨士精密 42101787Uナット(S45C(H)/生地)冨士精密1パック(2個)
499
税込549
注文コードが変更になりました
41885347M1442101823M14M14 Uナット(S45C(H)/生地) 冨士精密 42101823Uナット(S45C(H)/生地)冨士精密1個
519
税込571
注文コードが変更になりました
41885356M1642101832M16M16 Uナット(S45C(H)/生地) 冨士精密 42101832Uナット(S45C(H)/生地)冨士精密1個
579
税込637
注文コードが変更になりました
41885365M1842101841M18M18 Uナット(S45C(H)/生地) 冨士精密 42101841Uナット(S45C(H)/生地)冨士精密1個
879
税込967
注文コードが変更になりました
41885374M2042101857M20M20 Uナット(S45C(H)/生地) 冨士精密 42101857Uナット(S45C(H)/生地)冨士精密1個
999
税込1,099
注文コードが変更になりました
41885383M2242101866M22M22 Uナット(S45C(H)/生地) 冨士精密 42101866Uナット(S45C(H)/生地)冨士精密1個
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました
41885392M2442101875M24M24 Uナット(S45C(H)/生地) 冨士精密 42101875Uナット(S45C(H)/生地)冨士精密1個
1,898
税込2,088
注文コードが変更になりました
41885401M2742101884M27M27 Uナット(S45C(H)/生地) 冨士精密 42101884Uナット(S45C(H)/生地)冨士精密1個
2,698
税込2,968
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2438:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする