曜日別特売

Uナット(S45C(H)/三価ホワイト)(小箱)

Uナット(S45C(H)/三価ホワイト)(小箱) - 冨士精密Uナット(S45C(H)/三価ホワイト)(小箱) - 冨士精密
材質S45C規格2種表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
全高(mm)
二面幅(mm)
ねじ高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41885557M81箱(1000個)M81.257.313約6.1
オープン
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
41885566M101箱(600個)M101.58.317約7.1
オープン
取扱い終了
41885575M121箱(400個)M121.7510.519約9
オープン
取扱い終了
41885584M161箱(150個)M16214.524約13
オープン
取扱い終了
41885593M201箱(120個)M202.517.530約15.4
オープン
取扱い終了
41885602M241箱(65個)M24321.536約18.8
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41885566M1042101726M10M10 Uナット(S45C(H)/三価ホワイト) 冨士精密 42101726Uナット(S45C(H)/三価ホワイト)冨士精密1パック(2個)
579
税込637
注文コードが変更になりました
41885575M1242101735M12M12 Uナット(S45C(H)/三価ホワイト) 冨士精密 42101735Uナット(S45C(H)/三価ホワイト)冨士精密1個
439
税込483
注文コードが変更になりました
41885584M1642101744M16M16 Uナット(S45C(H)/三価ホワイト) 冨士精密 42101744Uナット(S45C(H)/三価ホワイト)冨士精密1個
619
税込681
注文コードが変更になりました
41885593M2042101753M20M20 Uナット(S45C(H)/三価ホワイト) 冨士精密 42101753Uナット(S45C(H)/三価ホワイト)冨士精密1個
1,098
税込1,208
注文コードが変更になりました
41885602M2442101762M24M24 Uナット(S45C(H)/三価ホワイト) 冨士精密 42101762Uナット(S45C(H)/三価ホワイト)冨士精密1個
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2786:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする