冨士精密
Uナット(ステンレス)(小箱)
材質
ステンレス
規格
1種
ねじ山種類
メートル並目
全13種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M27
ねじピッチ
選択してください
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
3
内容量
選択してください
1箱(36個)
1箱(65個)
1箱(80個)
1箱(120個)
1箱(125個)
1箱(150個)
1箱(250個)
1箱(400個)
1箱(600個)
1箱(1000個)
1箱(1500個)
1箱(2500個)
1箱(4000個)
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
全高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41885636
M4
1箱(4000個)
M4
0.7
3.8
オープン
¥
449,800
¥
494,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41885645
M5
1箱(2500個)
M5
0.8
4.6
オープン
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41885654
M6
1箱(1500個)
M6
1
5.1
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41885663
M8
1箱(1000個)
M8
1.25
7.3
オープン
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41885672
M10
1箱(600個)
M10
1.5
8.3
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41885681
M12
1箱(400個)
M12
1.75
10.5
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41885697
M14
1箱(250個)
M14
2
12.5
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41885706
M16
1箱(150個)
M16
2
14.5
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41885715
M18
1箱(125個)
M18
2.5
16
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41885724
M20
1箱(120個)
M20
2.5
17.5
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌々日出荷
41885733
M22
1箱(80個)
M22
2.5
19.5
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41885742
M24
1箱(65個)
M24
3
21.5
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41885751
M27
1箱(36個)
M27
3
24
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください