Uナット(鉄/生地)(小箱)

Uナット(鉄/生地)(小箱) - 冨士精密Uナット(鉄/生地)(小箱) - 冨士精密
材質表面処理生地ねじ山種類メートル並目
全14種類を絞り込む
ねじの呼び
ねじピッチ
内容量
14種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
全高(mm)
規格
二面幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41886293M31箱(8000個)M30.53.22種5.5
オープン
299,800
329,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
41886302M41箱(4000個)M40.73.82種7
オープン
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
41886311M51箱(2500個)M50.84.62種8
オープン
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
41886327M61箱(1500個)M615.12種10
オープン
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
41886336M81箱(1000個)M81.257.32種13
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
41886345M101箱(600個)M101.58.32種17
オープン
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
41886354M121箱(400個)M121.7510.52種19
オープン
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
41886363M141箱(250個)M14212.51種22
オープン
30,980
34,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
41886372M161箱(150個)M16214.51種24
オープン
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
41886381M181箱(125個)M182.5161種27
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
41886397M201箱(120個)M202.517.51種30
オープン
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
41886406M221箱(80個)M222.519.51種32
オープン
30,980
34,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
41886415M241箱(65個)M24321.51種36
オープン
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
41886424M271箱(36個)M273241種41
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
453:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする