冨士精密
キャップ付きUナット 細目(鉄/クロメート)(小箱)
ねじの呼び
M10
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
表面処理
クロメート
ねじ山種類
メートル細目
内容量
1箱(400個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41887632
M10
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください