ダッヂインサート スタンダード SD(黄銅)(小箱)

ダッヂインサート スタンダード SD(黄銅)(小箱) - 東海物産ダッヂインサート スタンダード SD(黄銅)(小箱) - 東海物産
材質黄銅
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41889346SD-4007CD1箱(1000個)M40.711(参考)5.555.5
オープン
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
41889224SD-2601CD1箱(4000個)M2.60.456.5(参考)4.054
オープン
取扱い終了
代替品有
41889233SD-2602CD1箱(5000個)M2.60.455(参考)4.054
オープン
取扱い終了
代替品有
41889242SD-3001CD1箱(3000個)M30.56.5(参考)4.554.5
オープン
取扱い終了
代替品有
41889251SD-3002CD1箱(4000個)M30.55(参考)4.554.5
オープン
取扱い終了
代替品有
41889267SD-3003CD1箱(3000個)M30.56(参考)4.554.5
オープン
取扱い終了
代替品有
41889276SD-3005CD1箱(2000個)M30.510(参考)4.554.5
オープン
取扱い終了
代替品有
41889285SD-3006CD1箱(2000個)M30.56.5(参考)5.055
オープン
取扱い終了
代替品有
41889294SD-3009CD1箱(2500個)M30.57.5(参考)4.554.5
オープン
取扱い終了
代替品有
41889303SD-4001CD1箱(1500個)M40.79(参考)5.555.5
オープン
取扱い終了
代替品有
41889312SD-4002CD1箱(2000個)M40.7-(参考)5.555.5
オープン
取扱い終了
代替品有
41889321SD-4003CD1箱(1000個)M40.714(参考)5.555.5
オープン
取扱い終了
代替品有
41889337SD-4006CD1箱(2000個)M40.77(参考)5.555.5
オープン
取扱い終了
代替品有
41889355SD-5002CD1箱(1500個)M50.87(参考)6.556.5
オープン
取扱い終了
代替品有
41889364SD-5003CD1箱(1000個)M50.89(参考)6.556.5
オープン
取扱い終了
代替品有
41889373SD-6001CD1箱(500個)M6-12.5(参考)8.058
オープン
取扱い終了
代替品有
41889382SD-6002CD1箱(400個)M6-15(参考)8.058
オープン
取扱い終了
代替品有
41889391SD-8001CD1箱(200個)M81.2516(参考)11.0511
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41889224SD-2601CD42104754SD-2601CDSD-2601CD ダッヂインサート スタンダード SD(黄銅(カドミレス))(パック品) 東海物産 42104754ダッヂインサート スタンダード SD(黄銅(カドミレス))(パック品)東海物産1パック(5個)
529
税込582
注文コードが変更になりました
41889233SD-2602CD42104763SD-2602CDSD-2602CD ダッヂインサート スタンダード SD(黄銅(カドミレス))(パック品) 東海物産 42104763ダッヂインサート スタンダード SD(黄銅(カドミレス))(パック品)東海物産1パック(5個)
529
税込582
注文コードが変更になりました
41889242SD-3001CD42104772SD-3001CDSD-3001CD ダッヂインサート スタンダード SD(黄銅(カドミレス))(パック品) 東海物産 42104772ダッヂインサート スタンダード SD(黄銅(カドミレス))(パック品)東海物産1パック(5個)
529
税込582
注文コードが変更になりました
41889251SD-3002CD42104781SD-3002CDSD-3002CD ダッヂインサート スタンダード SD(黄銅(カドミレス))(パック品) 東海物産 42104781ダッヂインサート スタンダード SD(黄銅(カドミレス))(パック品)東海物産1パック(5個)
529
税込582
注文コードが変更になりました
41889267SD-3003CD42104797SD-3003CDSD-3003CD ダッヂインサート スタンダード SD(黄銅(カドミレス))(パック品) 東海物産 42104797ダッヂインサート スタンダード SD(黄銅(カドミレス))(パック品)東海物産1パック(5個)
529
税込582
注文コードが変更になりました
41889276SD-3005CD42104806SD-3005CDSD-3005CD ダッヂインサート スタンダード SD(黄銅(カドミレス))(パック品) 東海物産 42104806ダッヂインサート スタンダード SD(黄銅(カドミレス))(パック品)東海物産1パック(5個)
529
税込582
注文コードが変更になりました
41889285SD-3006CD42104815SD-3006CDSD-3006CD ダッヂインサート スタンダード SD(黄銅(カドミレス))(パック品) 東海物産 42104815ダッヂインサート スタンダード SD(黄銅(カドミレス))(パック品)東海物産1パック(5個)
529
税込582
注文コードが変更になりました
41889294SD-3009CD42104824SD-3009CDSD-3009CD ダッヂインサート スタンダード SD(黄銅(カドミレス))(パック品) 東海物産 42104824ダッヂインサート スタンダード SD(黄銅(カドミレス))(パック品)東海物産1パック(5個)
529
税込582
注文コードが変更になりました
41889303SD-4001CD42104833SD-4001CDSD-4001CD ダッヂインサート スタンダード SD(黄銅(カドミレス))(パック品) 東海物産 42104833ダッヂインサート スタンダード SD(黄銅(カドミレス))(パック品)東海物産1パック(5個)
529
税込582
注文コードが変更になりました
41889312SD-4002CD42104842SD-4002CDSD-4002CD ダッヂインサート スタンダード SD(黄銅(カドミレス))(パック品) 東海物産 42104842ダッヂインサート スタンダード SD(黄銅(カドミレス))(パック品)東海物産1パック(5個)
529
税込582
注文コードが変更になりました
41889321SD-4003CD42104851SD-4003CDSD-4003CD ダッヂインサート スタンダード SD(黄銅(カドミレス))(パック品) 東海物産 42104851ダッヂインサート スタンダード SD(黄銅(カドミレス))(パック品)東海物産1パック(4個)
529
税込582
注文コードが変更になりました
41889337SD-4006CD42104867SD-4006CDSD-4006CD ダッヂインサート スタンダード SD(黄銅(カドミレス))(パック品) 東海物産 42104867ダッヂインサート スタンダード SD(黄銅(カドミレス))(パック品)東海物産1パック(5個)
529
税込582
注文コードが変更になりました
41889355SD-5002CD42104885SD-5002CDSD-5002CD ダッヂインサート スタンダード SD(黄銅(カドミレス))(パック品) 東海物産 42104885ダッヂインサート スタンダード SD(黄銅(カドミレス))(パック品)東海物産1パック(5個)
529
税込582
注文コードが変更になりました
41889364SD-5003CD42104894SD-5003CDSD-5003CD ダッヂインサート スタンダード SD(黄銅(カドミレス))(パック品) 東海物産 42104894ダッヂインサート スタンダード SD(黄銅(カドミレス))(パック品)東海物産1パック(5個)
529
税込582
注文コードが変更になりました
41889373SD-6001CD42104903SD-6001CDSD-6001CD ダッヂインサート スタンダード SD(黄銅(カドミレス))(パック品) 東海物産 42104903ダッヂインサート スタンダード SD(黄銅(カドミレス))(パック品)東海物産1パック(4個)
529
税込582
注文コードが変更になりました
41889382SD-6002CD42104912SD-6002CDSD-6002CD ダッヂインサート スタンダード SD(黄銅(カドミレス))(パック品) 東海物産 42104912ダッヂインサート スタンダード SD(黄銅(カドミレス))(パック品)東海物産1パック(3個)
529
税込582
注文コードが変更になりました
41889391SD-8001CD42104921SD-8001CDSD-8001CD ダッヂインサート スタンダード SD(黄銅(カドミレス))(パック品) 東海物産 42104921ダッヂインサート スタンダード SD(黄銅(カドミレス))(パック品)東海物産1パック(3個)
529
税込582
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タングレスインサートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/tongueless/
2023-02-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプリューの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/036/
2022-10-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インサートナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/insatonato_type/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1852:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする