巴工業
ナイロンナット 1種 小形 細目(鉄/三価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
規格
1種
表面処理
三価ホワイト
ねじ山種類
メートル細目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
寸法m(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41889583
M10
1箱(300個)
M10
12
14
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
41889592
M12
1箱(150個)
M12
14.4
17
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください