ナイロンナット ユニファイ(UNC)(鉄)(小箱)

ナイロンナット ユニファイ(UNC)(鉄)(小箱) - 大阪魂ナイロンナット ユニファイ(UNC)(鉄)(小箱) - 大阪魂
材質ねじ山種類UNC
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法B(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
418902221/2-13UNC1箱(150個)1/213(最大)15.46
(最小)14.71
(最大)12.16
(最小)11.41
(最大)19.1
(最小)18.83
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
418902315/8-11UNC1箱(70個)5/811(最大)19.43
(最小)18.67
(最大)15.44
(最小)14.69
(最大)23.87
(最小)23.58
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4863:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする