ハードロックナット 薄型(ステンレス)(小箱)

ハードロックナット 薄型(ステンレス)(小箱) - ハードロック工業ハードロックナット 薄型(ステンレス)(小箱) - ハードロック工業
材質ステンレスタイプ薄型ねじ山種類メートル並目
全7種類を絞り込む
ねじの呼び
ねじピッチ
内容量
7種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法H(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44816685M331箱(24個)M333.5205057.7
オープン
289,800
318,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
44816694M361箱(18個)M364215563.5
オープン
399,800
439,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
41890807M161箱(150個)M1621024約27.7
オープン
取扱い終了
代替品有
41890816M201箱(92個)M202.51230約34.6
オープン
取扱い終了
代替品有
41890825M221箱(80個)M222.51332約37
オープン
取扱い終了
代替品有
41890834M241箱(64個)M2431436約41.6
オープン
取扱い終了
代替品有
41890843M301箱(27個)M303.51846約53.1
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41890807M1642106337M16M16 ハードロックナット 薄型(ステンレス) ハードロック工業 42106337ハードロックナット 薄型(ステンレス)ハードロック工業1個
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました
41890816M2042106346M20M20 ハードロックナット 薄型(ステンレス) ハードロック工業 42106346ハードロックナット 薄型(ステンレス)ハードロック工業1個
2,498
税込2,748
注文コードが変更になりました
41890825M2242106355M22M22 ハードロックナット 薄型(ステンレス) ハードロック工業 42106355ハードロックナット 薄型(ステンレス)ハードロック工業1個
6,198
税込6,818
注文コードが変更になりました
41890834M2442106364M24M24 ハードロックナット 薄型(ステンレス) ハードロック工業 42106364ハードロックナット 薄型(ステンレス)ハードロック工業1個
4,898
税込5,388
注文コードが変更になりました
41890843M3042106373M30M30 ハードロックナット 薄型(ステンレス) ハードロック工業 42106373ハードロックナット 薄型(ステンレス)ハードロック工業1個
9,498
税込10,448
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1202:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする