曜日別特売

ハードロックナット(ステンレス)(小箱)

ハードロックナット(ステンレス)(小箱) - ハードロック工業ハードロックナット(ステンレス)(小箱) - ハードロック工業ハードロックナット(ステンレス)(小箱) - ハードロック工業
材質ステンレスねじ山種類メートル並目
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41891227M141箱(150個)M14218.51122
オープン
149,800
164,780(税込)
翌日出荷
返品不可
41891245M181箱(84個)M182.525.51527
オープン
169,800
186,780(税込)
翌日出荷
返品不可
41891254M201箱(69個)M202.527.51630
オープン
139,800
153,780(税込)
翌日出荷
返品不可
41891263M221箱(60個)M222.531.51832
オープン
269,800
296,780(税込)
翌日出荷
返品不可
41891272M241箱(48個)M243331936
オープン
119,800
131,780(税込)
翌日出荷
返品不可
44815653M271箱(24個)M273382241
オープン
209,800
230,780(税込)
翌日出荷
返品不可
44815662M301箱(18個)M303.5422446
オープン
219,800
241,780(税込)
翌日出荷
返品不可
41891236M161箱(100個)M16222.51324
オープン
取扱い終了
41891281M361箱(12個)M364502955
オープン
取扱い終了
44815671M331箱(16個)M333.5462650
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3297:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする