大阪魂
フランジナット セレート無し(ステンレス)(小箱)
材質
ステンレス
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
寸法S(mm)
寸法e(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44819582
M3
1箱(1500個)
M3
0.5
3.7
5.5
(最小)6.08
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
41893372
M3 5.5×8
1箱(2000個)
M3
0.5
3.7
5.5
(参考)6.3
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41893381
M4 7×10
1箱(1000個)
M4
0.7
4.5
7
(参考)8
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
44819591
M5
1箱(500個)
M5
0.8
5.5
8
(最小)8.87
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
41893433
M5 8×12
1箱(500個)
M5
0.8
5.5
8
(参考)8.87
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
41893397
M5 8×12
1箱(750個)
M5
0.8
5.5
8
(参考)9.2
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
41893406
M6 10×13
1箱(500個)
M6
1.0
6
10
(参考)11.5
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
41893415
M8 12×17
1箱(200個)
M8
1.25
7.5
12
(参考)13.8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
41893424
M10 14×19
1箱(250個)
M10
1.5
9
14
(参考)16.2
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください