溝付ナット 高形 2種(鉄/生地)(小箱)

溝付ナット 高形 2種(鉄/生地)(小箱) - 大阪魂溝付ナット 高形 2種(鉄/生地)(小箱) - 大阪魂溝付ナット 高形 2種(鉄/生地)(小箱) - 大阪魂
材質規格2種溝数6表面処理生地ねじ山種類メートル並目
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
寸法S(mm)
寸法n(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41894361M121箱(150個)M121.7515193.5
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
44826065M101箱(400個)M101.512172.8
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
44826074M271箱(56個)M27330415.5
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
44826083M331箱(36個)M333.533467
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
44826092M361箱(24個)M36438507
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
44826101M391箱(18個)M39440607
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
44826117M421箱(15個)M424.546659
60,980
67,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
41894377M141箱(200個)M14216223.5
取扱い終了
返品不可
代替品有
41894386M161箱(100個)M16219244.5
取扱い終了
返品不可
代替品有
41894395M181箱(50個)M182.521274.5
取扱い終了
返品不可
代替品有
41894404M201箱(50個)M202.522304.5
取扱い終了
返品不可
代替品有
41894413M241箱(32個)M24327365.5
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41894377M1442109891M14M14 溝付ナット 高形 2種(鉄/生地) 大阪魂 42109891溝付ナット 高形 2種(鉄/生地)大阪魂1パック(2個)
569
税込626
注文コードが変更になりました
41894386M1642109907M16M16 溝付ナット 高形 2種(鉄/生地) 大阪魂 42109907溝付ナット 高形 2種(鉄/生地)大阪魂1個
609
税込670
注文コードが変更になりました
41894395M1842109916M18M18 溝付ナット 高形 2種(鉄/生地) 大阪魂 42109916溝付ナット 高形 2種(鉄/生地)大阪魂1個
409
税込450
注文コードが変更になりました
41894404M2042109925M20M20 溝付ナット 高形 2種(鉄/生地) 大阪魂 42109925溝付ナット 高形 2種(鉄/生地)大阪魂1個
498
税込548
注文コードが変更になりました
41894413M2442109934M24M24 溝付ナット 高形 2種(鉄/生地) 大阪魂 42109934溝付ナット 高形 2種(鉄/生地)大阪魂1個
699
税込769
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2435:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする