大阪魂
高ナット 細目(鉄/ユニクロ)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
メートル細目
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42880993
M12×19×30
1箱(80個)
M12
1.25
30
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41895323
10×17×30
1箱(100個)
-
-
-
取扱い終了
返品不可
代替品有
41895332
12×19×30
1箱(80個)
-
-
-
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください