曜日別特売

高ナット(ステンレス)(小箱)

高ナット(ステンレス)(小箱) - 大阪魂高ナット(ステンレス)(小箱) - 大阪魂高ナット(ステンレス)(小箱) - 大阪魂高ナット(ステンレス)(小箱) - 大阪魂高ナット(ステンレス)(小箱) - 大阪魂
材質ステンレスねじ山種類メートル並目
全103種類を絞り込む
ねじの呼び
内容量
103種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
商品状態
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法L(mm)
長さL(mm)
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
418959623×5.5×81箱(100個)-M30.58-8
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
418959713×5.5×101箱(100個)-M30.510-10
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
418959873×5.5×121箱(100個)-M30.512-12
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
418959963×5.5×151箱(100個)-M30.515-15
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
418960053×5.5×201箱(100個)-M30.520-20
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
418960144×7×101箱(100個)-M40.710-10
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
418960234×7×151箱(100個)-M40.715-15
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
418960324×7×201箱(100個)-M40.720-20
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
418960414×7×251箱(100個)-M40.725-25
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
418960574×7×301箱(100個)-M40.730-30
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
418960665×8×101箱(100個)-M50.810-10
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
418960755×8×151箱(100個)-M50.815-15
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
418960845×8×201箱(100個)-M50.820-20
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
418960935×8×251箱(100個)-M50.825-25
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
418961025×8×301箱(100個)-M50.830-30
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
418961116×10×101箱(500個)-M6110-10
92,980
102,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
418961276×10×151箱(500個)-M6115-15
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
418961366×10×181箱(350個)-M6118-18
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
418961456×10×201箱(300個)-M6120-20
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
418961546×10×251箱(350個)-M6125-25
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
418961636×10×301箱(250個)-M6130-30
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
418961726×10×351箱(200個)-M6135-35
72,980
80,278(税込)
翌々日出荷
418961816×10×401箱(200個)-M6140-40
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
418961976×10×451箱(100個)-M6145-45
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
418962066×10×501箱(160個)-M6150-50
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
418962158×13×121箱(350個)-M81.2512-12
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
418962248×13×151箱(250個)-M81.2515-15
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
418962338×13×201箱(220個)-M81.2520-20
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
418962428×13×251箱(170個)-M81.2525-25
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
418962518×13×301箱(150個)-M81.2530-30
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
418962678×13×351箱(110個)-M81.2535-35
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
418962768×13×401箱(100個)-M81.2540-40
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
418962858×13×451箱(80個)-M81.2545-45
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
418962948×13×501箱(70個)-M81.2550-50
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
418963038×13×601箱(60個)-M81.2560-60
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
4189631210×17×151箱(150個)-M101.515-15
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
4189632110×17×201箱(120個)-M101.520-20
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
4189633710×17×251箱(100個)-M101.525-25
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
4189634610×17×301箱(80個)-M101.530-30
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
4189635510×17×351箱(60個)-M101.535-35
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
4189636410×17×401箱(50個)-M101.540-40
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
4189637310×17×451箱(50個)-M101.545-45
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
4189638210×17×501箱(45個)-M101.550-50
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
4189639110×17×601箱(30個)-M101.560-60
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
4189640710×17×801箱(30個)-M101.580-80
30,980
34,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
4189641610×17×1001箱(25個)-M101.5100-100
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
4189642512×19×151箱(140個)-M121.7515-15
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
4189643412×19×201箱(100個)-M121.7520-20
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
4189644312×19×251箱(100個)-M121.7525-25
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
4189645212×19×301箱(60個)-M121.7530-30
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3903:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
ステンレスの材質はSUS304でしょうか?
回答:
材質はSUS303となっております。
対象商品:
41896057
2014-02-05

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする