大阪魂
袋ナット(鉄/ユニクロ)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41899891
M3 B=5.5
1箱(5000個)
M3
0.5
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41899907
M5
1箱(2000個)
M5
0.8
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
41899916
M6
1箱(1000個)
M6
1
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
41899925
M8
1箱(600個)
M8
1.25
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41899934
M10
1箱(300個)
M10
1.5
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
41899943
M12
1箱(200個)
M12
1.75
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
41899952
M14
1箱(150個)
M14
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
41899961
M16
1箱(150個)
M16
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
41899977
M20
1箱(100個)
M20
2.5
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41899986
M24
1箱(50個)
M24
3
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
42884712
M4
1箱(3000個)
M4
0.7
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42884721
M18
1箱(70個)
M18
2.5
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42884737
M30
1箱(16個)
M30
3.5
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください