大阪魂
板ナット(ステンレス)(小箱)
材質
ステンレス
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41900686
M3 6×1.6
1箱(10000個)
M3
0.5
1.6
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41900695
M4 7.5×1.8
1箱(5000個)
M4
0.7
1.8
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41900704
M5 8.5×2.3
1箱(3500個)
M5
0.8
2.3
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41900713
M6 11×3
1箱(1500個)
M6
1
3
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください