BUMAX
SUS-10.9 丸ワッシャー(316L)(小箱)
材質
SUS316L
種類
丸ワッシャー
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41936587
6×12×1.6
1箱(200個)
M6
(最小)6.4
1.6
(最大)12
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41936596
8×16×1.6
1箱(100個)
M8
(最小)8.4
1.6
(最大)16
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41936605
10×20×2.0
1箱(100個)
M10
(最小)10.5
2
(最大)20
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41936614
12×24×2.5
1箱(100個)
M12
(最小)13
2.5
(最大)24
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41936623
17×30×3.0
1箱(100個)
M16
(最小)17
3
(最大)30
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41936632
21×37×3.0
1箱(100個)
M20
(最小)21
3
(最大)37
オープン
取扱い終了
41936641
25×44×4.0
1箱(50個)
M24
(最小)25
4
(最大)44
オープン
取扱い終了
41936657
26×45×4.0
1箱(50個)
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください