曜日別特売

シールワッシャー(ステンレス)(小箱)

シールワッシャー(ステンレス)(小箱) - 大阪魂シールワッシャー(ステンレス)(小箱) - 大阪魂シールワッシャー(ステンレス)(小箱) - 大阪魂シールワッシャー(ステンレス)(小箱) - 大阪魂
種類シールワッシャー
全20種類を絞り込む
呼び寸法
内容量
20種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
材質
外径D(Φmm)
厚さt(mm)
呼び寸法
内径d(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41936964SUSW-2.61箱(500個)ステンレス--W-2.6-
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
41936973SUSW-31箱(500個)ステンレス101.2W-32.8
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
41936982SUSW-41箱(500個)ステンレス111.2W-43.8
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
41936991SUSW-51箱(500個)ステンレス121.2W-54.8
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
41937007SUSW-61箱(500個)ステンレス131.2W-65.8
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
41937016SUSW-81箱(200個)ステンレス161.2W-87.8
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
41937025SUSW-101箱(200個)ステンレス181.2W-109.8
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
41937034SUSW-121箱(100個)ステンレス221.2W-1211.8
10,980
12,078(税込)
当日出荷
41937043SUSW-141箱(100個)ステンレス231.2W-1413.8
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
41937052SUSW-161箱(100個)ステンレス271.2W-1615.8
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
41937061SUSW-181箱(100個)ステンレス281.2W-1817.8
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
41937077SUSW-201箱(100個)ステンレス321.2W-2019.8
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
41937086SUSW-221箱(50個)ステンレス351.6W-2221.75
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
41937095SUSW-241箱(50個)ステンレス391.6W-2423.75
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
41937104SUSW-251箱(40個)ステンレス361.2W-2524.75
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
41937113SUSW-301箱(40個)ステンレス481.6W-3029.75
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
41937122SUSW-361箱(20個)ステンレス561.6W-3635.75
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
42835012SUSW-381箱(20個)ステンレス601.6W-3837.75
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
41937131SUSW-421箱(10個)ステンレス652W-4241.7
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
42835021SUSW-481箱(10個)ステンレス732W-4847.7
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4720:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする