大阪魂
テーパーワッシャー (5°チャンネル用)(ステンレス)(小箱)
材質
ステンレス
種類
テーパーワッシャー
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
厚さT(mm)
外径D(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41937323
M6-16
1箱(500個)
M6
7
1.5
3
16
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41937332
M8-18
1箱(500個)
M8
7
2
4.5
18
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41937341
M10-22
1箱(300個)
M10
11
2.5
4.5
22
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
41937357
M12-26
1箱(200個)
M12
14
2
4.5
26
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
41937366
M14-30
1箱(100個)
M14
15.5
3
6
30
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
41937375
M16-32
1箱(100個)
M16
17.5
3
6
32
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
41937384
M18-36
1箱(50個)
M18
18.5
3
6
36
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
41937393
M20-40
1箱(50個)
M20
22
3
6
40
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
41937402
M22-44
1箱(40個)
M22
24
2
6
43
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
41937411
M24-48
1箱(30個)
M24
26
2.5
7
48
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
41937427
M27-52
1箱(30個)
M27
28
3.5
7
52
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
41937436
M30-58
1箱(20個)
M30
32
3
8
58
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください