曜日別特売

テーパーワッシャー (5°チャンネル用)(鉄/クロメート)(小箱)

テーパーワッシャー (5°チャンネル用)(鉄/クロメート)(小箱) - 大阪魂テーパーワッシャー (5°チャンネル用)(鉄/クロメート)(小箱) - 大阪魂テーパーワッシャー (5°チャンネル用)(鉄/クロメート)(小箱) - 大阪魂
材質種類テーパーワッシャー表面処理クロメート
全14種類を絞り込む
呼び径
内容量
14種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
呼び径
呼び寸法
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
厚さT(mm)
外径D(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41937454M8-221箱(230個)M8M8-5D2292.54.522
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
41937463M10-221箱(230個)M10M10-5D22112.54.522
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
41937472M12-251箱(150個)M12M12-5D251424.526
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
41937481M14-311箱(80個)M14M14-5D3115.53631
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
41937497M16-311箱(80個)M16M16-5D3117.53631
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
41937506M20-391箱(50個)M20M20-5D40222.5639
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
41937515M22-431箱(40個)M22M22-5D44242643
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
41937524M24-481箱(30個)M24M24-5D50262.5748
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
44878906M5 D221箱(230個)M5-----
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
44878915M27 D501箱(30個)M27--2.5--
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
44878924M36 D681箱(20個)M36--2--
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
41937445M6-221箱(230個)M6M6-5D2272.54.522
取扱い終了
返品不可
代替品有
41937533M30-581箱(20個)M30M30-5D60323858
取扱い終了
返品不可
代替品有
41937542M33-601箱(18個)M33M33-5D60342860
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41937445M6-2242162364M6-22M6-22 テーパーワッシャー (5°チャンネル用)(鉄/クロメート) 大阪魂 42162364テーパーワッシャー (5°チャンネル用)(鉄/クロメート)大阪魂1パック(10個)
499
税込549
注文コードが変更になりました
41937533M30-5842162452M30-58M30-58 テーパーワッシャー (5°チャンネル用)(鉄/クロメート) 大阪魂 42162452テーパーワッシャー (5°チャンネル用)(鉄/クロメート)大阪魂1個
499
税込549
注文コードが変更になりました
41937542M33-6042162461M33-60M33-60 テーパーワッシャー (5°チャンネル用)(鉄/クロメート) 大阪魂 42162461テーパーワッシャー (5°チャンネル用)(鉄/クロメート)大阪魂1個
599
税込659
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
532:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする