大阪魂
テーパーワッシャー (5°チャンネル用)(鉄/生地)(小箱)
(1件のレビュー)
材質
鉄
表面処理
生地
種類
テーパーワッシャー
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径
外径D(Φmm)
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
厚さT(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41937874
M6-22
1箱(230個)
M6
22
7
2.5
4.5
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
41937883
M8-22
1箱(230個)
M8
22
9
2.5
4.5
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41937892
M10-22
1箱(230個)
M10
22
11
2.5
4.5
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41937901
M12-25
1箱(150個)
M12
25
14
2
4.5
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41937917
M14-31
1箱(80個)
M14
31
15.5
3
6
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41937926
M16-31
1箱(80個)
M16
31
17.5
3
6
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
41937935
M18-39
1箱(50個)
M18
39
19.5
2.5
6
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41937944
M20-39
1箱(50個)
M20
39
22
2.5
6
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41937953
M22-43
1箱(40個)
M22
43
24
2
6
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41937962
M24-48
1箱(30個)
M24
48
26
2.5
7
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41937971
M27-50
1箱(30個)
M27
50
28
2.5
7
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41937987
M30-58
1箱(20個)
M30
58
32
3
8
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41937996
M33-60
1箱(18個)
M33
60
34
2.5
8
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
41938005
M36-68
1箱(20個)
M36
68
38
2
9
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください