曜日別特売

ばね座金(スプリングワッシャー)2号(316L)(小箱)

ばね座金(スプリングワッシャー)2号(316L)(小箱) - 大阪魂
材質SUS316L種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
全15種類を絞り込む
呼び寸法
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
内容量
15種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
幅b(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41939886M31箱(5000個)M33.1(最小)0.75.9(最小)1.1
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
41939895M41箱(2000個)M44.1(最小)17.6(最小)1.4
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
41939904M51箱(1000個)M55.1(最小)1.39.2(最小)1.7
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
41939913M61箱(1000個)M66.1(最小)1.512.2(最小)2.7
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41939922M81箱(1500個)M88.2(最小)215.4(最小)3.2
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
41939931M101箱(900個)M1010.2(最小)2.518.4(最小)3.7
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
41939947M121箱(500個)M1212.2(最小)321.5(最小)4.2
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
41939956M161箱(250個)M1616.2(最小)428(最小)5.2
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
41939974M201箱(140個)M2020.2(最小)5.133.8(最小)6.1
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
41939983M221箱(100個)M2222.5(最小)5.637.7(最小)6.8
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
41939877M2.31箱(5000個)M2.32.4(最小)0.64.9(最小)1
取扱い終了
返品不可
代替品有
41940001M271箱(60個)M2727.5(最小)6.845.3(最小)7.9
取扱い終了
返品不可
代替品有
41939861M21箱(10000個)M22.1(最小)0.54.4(最小)0.9
取扱い終了
41939965M181箱(200個)M1818.2(最小)4.631(最小)5.7
取扱い終了
返品不可
41939992M241箱(80個)M2424.5(最小)5.940.3(最小)7.1
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41939877M2.342132106M2.3M2.3 ばね座金(スプリングワッシャー)2号(316L) 大阪魂 42132106ばね座金(スプリングワッシャー)2号(316L)大阪魂1パック(50個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
41940001M2742132237M27M27 ばね座金(スプリングワッシャー)2号(316L) 大阪魂 42132237ばね座金(スプリングワッシャー)2号(316L)大阪魂1個
569
税込626
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
623:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする