曜日別特売

ばね座金(スプリングワッシャー)2号(チタン)(小箱)

ばね座金(スプリングワッシャー)2号(チタン)(小箱) - 大阪魂ばね座金(スプリングワッシャー)2号(チタン)(小箱) - 大阪魂ばね座金(スプリングワッシャー)2号(チタン)(小箱) - 大阪魂ばね座金(スプリングワッシャー)2号(チタン)(小箱) - 大阪魂ばね座金(スプリングワッシャー)2号(チタン)(小箱) - 大阪魂
材質チタン種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
全11種類を絞り込む
呼び寸法
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
内容量
11種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
幅b(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41940026M31箱(30000個)M33.1(最小)0.75.9(最小)1.1
269,800
296,780(税込)
翌々日出荷
41940035M41箱(14000個)M44.1(最小)17.6(最小)1.4
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
41940044M51箱(7000個)M55.1(最小)1.39.2(最小)1.7
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
41940053M61箱(3000個)M66.1(最小)1.512.2(最小)2.7
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
41940062M81箱(1500個)M88.2(最小)215.4(最小)3.2
95,980
105,578(税込)
翌々日出荷
41940071M101箱(900個)M1010.2(最小)2.518.4(最小)3.7
97,980
107,778(税込)
翌々日出荷
41940105M201箱(140個)M2020.2(最小)5.133.8(最小)6.1
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
42837042M141箱(350個)M1414.2(最小)3.524.5(最小)4.7
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
44881636M181箱(200個)M1818.2(最小)4.631(最小)5.7
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
41940087M121箱(550個)M1212.2(最小)321.5(最小)4.2
取扱い終了
返品不可
代替品有
41940096M161箱(250個)M1616.2(最小)428(最小)5.2
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41940087M1242132316M12M12 ばね座金(スプリングワッシャー)2号(チタン) 大阪魂 42132316ばね座金(スプリングワッシャー)2号(チタン)大阪魂1個
499
税込549
注文コードが変更になりました
41940096M1642132325M16M16 ばね座金(スプリングワッシャー)2号(チタン) 大阪魂 42132325ばね座金(スプリングワッシャー)2号(チタン)大阪魂1個
529
税込582
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4156:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする