大阪魂
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/パーカー)(小箱)
材質
鉄
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)2号
表面処理
パーカー
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41940656
M6
1箱(1000個)
-
-
-
-
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
41940665
M8
1箱(1500個)
-
-
-
-
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
41940674
M10
1箱(800個)
-
-
-
-
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
41940683
M12
1箱(500個)
-
-
-
-
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
41940701
M16
1箱(250個)
-
-
-
-
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
41940717
M18
1箱(200個)
-
-
-
-
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41940726
M20
1箱(150個)
-
-
-
-
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41940735
M24
1箱(80個)
-
-
-
-
¥
2,492
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42838984
M3
1箱(5000個)
M3
3.1
(最小)0.7
5.9
¥
4,588
¥
5,047
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42838993
M4
1箱(2000個)
M4
4.1
(最小)1
7.6
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
42839002
M5
1箱(1000個)
M5
5.1
(最小)1.3
9.2
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41940692
M14
1箱(300個)
-
-
-
-
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください