大阪魂
ばね座金(スプリングワッシャー)キャップ用(ステンレス/ブラック)(小箱)
材質
ステンレス
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)
表面処理
ブラック
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
幅b(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42835511
M8
1箱(2500個)
M8
8.1
2
12.7
(最小)2
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
翌々日出荷
44880385
M16
1箱(350個)
M16
16.2
(最小)3.2
(最大)24.4
(最小)3.2
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41941496
M10
1箱(1400個)
M10
10.2
(最小)2.5
(最大)16
(最小)2.5
取扱い終了
返品不可
代替品有
41941487
M6
1箱(2000個)
M6
6.1
(最小)1.6
(最大)9.9
(最小)1.6
取扱い終了
返品不可
42835527
M12
1箱(1000個)
M12
12.2
(最小)2.5
18
(最小)2.5
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください