大阪魂
ばね座金(スプリングワッシャー)キャップ用(鉄/三価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)
表面処理
三価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41941697
M3
1箱(5000個)
M3
3.1
(最小)1
(最大)5.6
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41941706
M4
1箱(2000個)
-
-
-
-
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41941715
M5
1箱(2000個)
-
-
-
-
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41941724
M6
1箱(1000個)
-
-
-
-
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41941733
M8
1箱(2500個)
-
-
-
-
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41941742
M10
1箱(1500個)
-
-
-
-
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
41941751
M12
1箱(1000個)
-
-
-
-
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41941767
M14
1箱(500個)
-
-
-
-
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41941776
M16
1箱(500個)
-
-
-
-
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
41941785
M20
1箱(200個)
-
-
-
-
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41941794
M24
1箱(150個)
-
-
-
-
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
41941803
M30
1箱(70個)
-
-
-
-
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください