曜日別特売

丸ワッシャー 22H(S45C/生地)(小箱)

丸ワッシャー 22H(S45C/生地)(小箱) - 大阪魂
材質S45C種類丸ワッシャー表面処理生地
全9種類を絞り込む
呼び寸法
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
内容量
9種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
厚さ(mm)
厚さt(mm)
外径(Φmm)
外径D(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42841985M8×17×1.61箱(1500個)M8-1.6-17
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
42841994M13×24×2.51箱(500個)M13-2.5-24
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
42842003M19×34×3.01箱(200個)M19-3-34
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
42842012M28×50×4.01箱(70個)M28-4-50
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
4194326415×28×2.51箱(300個)M152.5-28-
取扱い終了
返品不可
代替品有
4194327317×30×3.01箱(250個)M173-30-
取扱い終了
返品不可
代替品有
4194328221×37×3.01箱(150個)M213-37-
取扱い終了
返品不可
代替品有
4194329123×39×3.01箱(150個)M233-39-
取扱い終了
返品不可
代替品有
4194330725×44×4.01箱(100個)M254-44-
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4194326415×28×2.54216490215×28×2.515×28×2.5 丸ワッシャー 22H(S45C/生地)(パック品) 大阪魂 42164902丸ワッシャー 22H(S45C/生地)(パック品)大阪魂1パック(7個)
499
税込549
注文コードが変更になりました
4194327317×30×3.04216491117×30×3.017×30×3.0 丸ワッシャー 22H(S45C/生地)(パック品) 大阪魂 42164911丸ワッシャー 22H(S45C/生地)(パック品)大阪魂1パック(7個)
499
税込549
注文コードが変更になりました
4194328221×37×3.04216492721×37×3.021×37×3.0 丸ワッシャー 22H(S45C/生地)(パック品) 大阪魂 42164927丸ワッシャー 22H(S45C/生地)(パック品)大阪魂1パック(5個)
499
税込549
注文コードが変更になりました
4194329123×39×3.04216493623×39×3.023×39×3.0 丸ワッシャー 22H(S45C/生地)(パック品) 大阪魂 42164936丸ワッシャー 22H(S45C/生地)(パック品)大阪魂1パック(4個)
499
税込549
注文コードが変更になりました
4194330725×44×4.04216494525×44×4.025×44×4.0 丸ワッシャー 22H(S45C/生地)(パック品) 大阪魂 42164945丸ワッシャー 22H(S45C/生地)(パック品)大阪魂1パック(3個)
499
税込549
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
175:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする